Referenzen
SMC:AC60A-F10E
Rubix:1587439

Produktdetails : AC60A-F10E Wartungseinheit
Dieses Produkt wird eingestellt und durch die Serie AC-B ersetzt.Die kostengünstige und sauber aussehende AC-Serie ermöglicht es Ihnen, die Kombination von Luftaufbereitungsgeräten zu wählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Diese Serie, die in 8 verschiedenen Größen erhältlich ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, spart Energie und bietet höhere Durchflussraten. Ihre einfache Montage und Wartung reduziert die Ausfallzeiten.
Lubricator+Filter Regulator
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1 bspp '' |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage