LRS-1-D-MAXI Druckregelventil, Reihe D

LRS Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRS-1-D-MAXI
Rubix:440834
Hersteller:194666
EAN:4052568154028
LRS-1-D-MAXI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRS-1-D-MAXI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRS-1-D-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil
Druckregelventil LRS-1-D-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1555 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
376,52 exkl. MwSt.
/ Stück
448,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen