LRB-3/8-D-O-K2-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D

LRB-K Druckregelventil-Batterien

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRB-3/8-D-O-K2-MIDI
Rubix:441382
Hersteller:528958
EAN:4052568163167
LRB-3/8-D-O-K2-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRB-3/8-D-O-K2-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D


Druckregelventil-Batterie LRB-3/8-D-O-K2-MIDI mit Verbindungskit, Anschlussplatte und Befestigungswinkeln, Block mit 2,3,4 oder 5 Druck-Regelventilen, ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil-Batterie LRB-3/8-D-O-K2-MIDI mit Verbindungskit, Anschlussplatte und Befestigungswinkeln, Block mit 2,3,4 oder 5 Druck-Regelventilen, ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2148 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
251,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage