Referenzen
Festo:LR-3/4-D-O-DI-MAXI
Rubix:440519
Hersteller:192361
EAN:4052568150976

Produktdetails : LR-3/4-D-O-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LR-3/4-D-O-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-3/4-D-O-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1410 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage