MS252L1212 Lösb. DoppelGew.nippel konisch dichtend R1/2 a. R1/2 a. MS
Lösbarer Doppelnippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:252.78
Rubix:171525
Hersteller:111199
EAN:4047322065252


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing cw614n |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MS252L1212 Lösb. DoppelGew.nippel konisch dichtend R1/2 a. R1/2 a. MS
Lösb. Doppelgew.nippel konisch dichtend, R 3/8 a., R 3/8 a., SW 22, SW1: 8, MS, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max.150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing cw614n |
| Anschluss 1 | r 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Anschluss 2 | r 1/2 a. |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std