Referenzen
Bahco:3834-SET-103
Rubix:1031510
EAN:7314150134908

Dokumente
Produktdetails : 3834-SET-103 (BAHCO) Lochsägensatz
Das Sandflex® Bimetall-Lochsägenset vereint die wichtigsten Durchmesser, die in Elektroinstallationen sowie in den Bereichen Mechanik, Wasser- und Abwassertechnik zum Einsatz kommen. Es umfasst 8 Lochsägen, 2 Aufnahmedorne und 1 Zentrierbohrer.
Eigenschaften:
Das Set 3834-SET-103 von Bahco vereint mehrere Werkzeuge und Zubehörteile für Bohrarbeiten in unterschiedlichen Materialien. Der Koffer enthält:
• 8 Sandflex® Bimetall-Lochsägen: Ø 16, 19, 24, 29, 38, 44, 57 und 67 mm
• 1 Aufnahmedorn 3834-ARBR-1130 für Lochsägen von 14 bis 30 mm
• 1 Aufnahmedorn 3834-ARBR-11152 für Lochsägen von 32 bis 210 mm, ausgestattet mit der Power Driver™-Technologie, die die Stabilität der Verbindung erhöht und das Spiel zwischen Lochsäge und Aufnahmedorn verringert
• 1 HSS-Zentrierbohrer 3834-DRL
Die Lochsägen eignen sich zum Schneiden von Eisenmetallen wie Stahl, Edelstahl und Gusseisen sowie von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer und Messing. Sie können außerdem für Holz und Kunststoff eingesetzt werden. Ihre Bimetallkonstruktion mit 8 % Kobaltanteil erhöht die Verschleißfestigkeit. Das mitgelieferte Zubehör vervollständigt das Set. Die Aufnahmedorne ermöglichen die Montage der Lochsägen an der Maschine, während der Zentrierbohrer die Säge beim Ansetzen führt.
Spezifikationen:
• Koffer
• Gesamtanzahl der Teile: 11
• Gewicht: 2.015 g
• Lochsägen
• Anzahl: 8
• Durchmesser: 16, 19, 24, 29, 38, 44, 57 und 67 mm
• Maximale Schnitttiefe: 38 mm (1 1/2")
• Zahnung: 4/6 Zähne pro Zoll
• Konstruktion: Bimetall mit 8 % Kobaltanteil
• Aufnahme: Standard
• Aufnahmedorn 3834-ARBR-1130
• Kompatibilität: Lochsägen von 14 bis 30 mm
• Aufnahmedorn 3834-ARBR-11152
• Kompatibilität: Lochsägen von 32 bis 210 mm
• Technologie: Power Driver™
• Zentrierbohrer 3834-DRL
• Material: HSS – Schnellarbeitsstahl
• Kompatibilität: alle Bahco-Aufnahmedorne außer Modellen mit Kernauswurffunktion
• Verwendung: Holz und Metall
Eigenschaften:
Das Set 3834-SET-103 von Bahco vereint mehrere Werkzeuge und Zubehörteile für Bohrarbeiten in unterschiedlichen Materialien. Der Koffer enthält:
• 8 Sandflex® Bimetall-Lochsägen: Ø 16, 19, 24, 29, 38, 44, 57 und 67 mm
• 1 Aufnahmedorn 3834-ARBR-1130 für Lochsägen von 14 bis 30 mm
• 1 Aufnahmedorn 3834-ARBR-11152 für Lochsägen von 32 bis 210 mm, ausgestattet mit der Power Driver™-Technologie, die die Stabilität der Verbindung erhöht und das Spiel zwischen Lochsäge und Aufnahmedorn verringert
• 1 HSS-Zentrierbohrer 3834-DRL
Die Lochsägen eignen sich zum Schneiden von Eisenmetallen wie Stahl, Edelstahl und Gusseisen sowie von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer und Messing. Sie können außerdem für Holz und Kunststoff eingesetzt werden. Ihre Bimetallkonstruktion mit 8 % Kobaltanteil erhöht die Verschleißfestigkeit. Das mitgelieferte Zubehör vervollständigt das Set. Die Aufnahmedorne ermöglichen die Montage der Lochsägen an der Maschine, während der Zentrierbohrer die Säge beim Ansetzen führt.
Spezifikationen:
• Koffer
• Gesamtanzahl der Teile: 11
• Gewicht: 2.015 g
• Lochsägen
• Anzahl: 8
• Durchmesser: 16, 19, 24, 29, 38, 44, 57 und 67 mm
• Maximale Schnitttiefe: 38 mm (1 1/2")
• Zahnung: 4/6 Zähne pro Zoll
• Konstruktion: Bimetall mit 8 % Kobaltanteil
• Aufnahme: Standard
• Aufnahmedorn 3834-ARBR-1130
• Kompatibilität: Lochsägen von 14 bis 30 mm
• Aufnahmedorn 3834-ARBR-11152
• Kompatibilität: Lochsägen von 32 bis 210 mm
• Technologie: Power Driver™
• Zentrierbohrer 3834-DRL
• Material: HSS – Schnellarbeitsstahl
• Kompatibilität: alle Bahco-Aufnahmedorne außer Modellen mit Kernauswurffunktion
• Verwendung: Holz und Metall
Stärken
• Die wichtigsten Lochsägen-Durchmesser sind in einem einzigen Koffer vereint.
• Die Lochsägen ermöglichen das Bohren von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Holz und Kunststoff.
• Die beiden Aufnahmedorne decken unterschiedliche Durchmesser ab, während die Standardaufnahme der Lochsägen die Montage an zahlreichen Aufnahmedornen erleichtert.
• Die Lochsägen sind dank ihrer Bimetallkonstruktion mit 8 % Kobaltanteil verschleißfest.
• Der Zentrierbohrer stabilisiert die Lochsäge beim Ansetzen und begrenzt das Verlaufen.
• Die Lochsägen ermöglichen das Bohren von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Holz und Kunststoff.
• Die beiden Aufnahmedorne decken unterschiedliche Durchmesser ab, während die Standardaufnahme der Lochsägen die Montage an zahlreichen Aufnahmedornen erleichtert.
• Die Lochsägen sind dank ihrer Bimetallkonstruktion mit 8 % Kobaltanteil verschleißfest.
• Der Zentrierbohrer stabilisiert die Lochsäge beim Ansetzen und begrenzt das Verlaufen.
Anwendungen
Das Sandflex® Bimetall-Lochsägenset eignet sich für gängige Bohrarbeiten in der Mechanikindustrie, der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie in der Elektroinstallationsbranche. In Wartungs- oder mechanischen Fertigungsbetrieben eignen sich die angebotenen Durchmesser zum Bohren von Blechen, Profilen oder Edelstahlteilen. In Elektroinstallationen ermöglichen sie das Bohren von Schaltschränken oder Metallhalterungen für die Kabel- oder Leitungsdurchführung. In Wasser- und Abwassernetzen dienen sie dem Bohren von Rohrleitungen oder Metallplatten im Rahmen von Anschlussarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2150 g |
|---|---|
| Durchmesser | 38 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
