2608550076 Hohlbohrkrone SDS-plus-9 f. Sechskantadapter, 68x50x80mm 6

Hohlbohrkrone SDS-plus-9 30 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608550076
Rubix:1608505
EAN:3165140084666
BOS-2608550076 Hohlbohrkrone SDS-plus-9 f. Sechskantadapter, 68x50x80mm 6

Technische Zusammenfassung

Durchmesser68 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608550076 Hohlbohrkrone SDS-plus-9 f. Sechskantadapter, 68x50x80mm 6


Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS plus oder Sechskantschaftbohrern. Durchmesser mm: 30, Bohrkronentiefe (L1) mm: 50, Arbeitslänge (L2) mm: 72, Schneiden, Anzahl: 6
Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 68 x 50 x 80 mm, 6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht525 g
Verpackungsmaße (L x B x H)68x68x173 mm
Gewicht der Verpackung525 g
Durchmesser68 mm
Zolltarifcode82075010
71,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen