Lochsäge Bosch 2608584140, Durchmesser: 17 mm
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584140
Rubix:1608815
EAN:3165140104340

Produktdetails : 2608584140 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 17mm 11/16
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 17, Durchmesser Zoll: 11/16, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 17 mm, 11/16 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 68x64x36 mm |
| Gewicht der Verpackung | 35 g |
| Durchmesser | 17 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
