2608584128 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 89mm 3 1/2
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608584128
Rubix:1608848
EAN:3165140087681

Produktdetails : 2608584128 Lochsäge HSS-Bimetall f. Standardadapter, 89mm 3 1/2
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt. Durchmesser mm: 89, Durchmesser Zoll: 3 1/2, Arbeitslänge mm: 44
Lochsäge HSS-Bimetall für Standardadapter, 89 mm, 3 1/2 Zoll
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 122x93x54 mm |
| Gewicht der Verpackung | 363 g |
| Durchmesser | 89 mm |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,94 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
