Referenzen
FAG:LCR 6X10X19
Rubix:25709

Produktdetails : LCR 6X10X19 Linearkugellager
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 19 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
