Referenzen
Sferax:1626-A
Rubix:137224




Produktdetails : 1626-A Linearkugellager SFERAX
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
