Referenzen
Sferax:1222-A
Rubix:135993




Produktdetails : 1222-A Linearkugellager SFERAX
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Serie | 1222 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 28 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 705 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
