Referenzen
Sferax:612B
Rubix:720384

Produktdetails : 612-B Linearkugellager SFERAX
Linearkugellager SFERAX
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Länge | 18 mm |
| Tragzahl stat. C | 290 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
