R-1066-225-00 Linear-Set LSGE
Linear-Sets mit Standard-Kugelbüchsen, einstellbar, R1066
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R106622500
Rubix:105846



Produktdetails : R-1066-225-00 Linear-Set LSGE
LINEAR-SET LSGE-M-25-DD
Linear-Set LSGE-M-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 877 g |
|---|---|
| Serie | lsge |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 58 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
