R-1060-230-20 Linear-Set LSK
Linear-Sets mit Segment-Kugelbüchsen, einstellbar, nichtrostend, R1060
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R106023020
Rubix:20988



Produktdetails : R-1060-230-20 Linear-Set LSK
LINEAR-SET LSK-30-DD-NR
Linear-Set LSK-30-DD-NR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Serie | lsk |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 97 mm |
| Länge | 55 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
