Referenzen
Leuze electronic:ISS 244PP.1/22-40N-S12
Rubix:3884081
Hersteller:50136333


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : ISS 244PP.1/22-40N-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 32,4 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 67 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 32,4 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 100 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 67 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage