Referenzen
Leuze electronic:LCS-1Q40P-F20BNP-K020P
Rubix:3882850
Hersteller:50135742
Produktdetails : LCS-1Q40P-F20BNP-K020P Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 1 ... 20 mm; Gesicherter Schaltabstand: 20 mm; Ausgangsfunktion: Gegentakt, Öffner (NC)/Schließer (NO); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 10 mm
Schaltabstand Sn: 1 ... 20 mm; Gesicherter Schaltabstand: 20 mm; Ausgangsfunktion: Gegentakt, Öffner (NC)/Schließer (NO); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 40 mm x 40 mm x 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

