Referenzen
Aventics:0830100368
Rubix:589061
Hersteller:0830100368
EAN:3661475908689



Dokumente
Produktdetails : 0830100368 Sensor
Sensor, Serie SN2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 101 g |
|---|---|
| Typ | sensor |
| Spannung | 240 V |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 240 V |
| Werkstoff | polyamid |
| Anzeige | led |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Serie | sn2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage