Referenzen
Leuze electronic:LCS-1M30M-F15NNO-M12
Rubix:3882864
Hersteller:50135724

Produktdetails : LCS-1M30M-F15NNO-M12 Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 2 ... 15 mm
Schaltabstand Sn: 2 ... 15 mm; Gesicherter Schaltabstand: 15 mm; Ausgangsfunktion: NPN, Schließer (NO); Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30 x 1,5 mm; Abmessungen: 30 mm x 79 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
