Referenzen
Leuze electronic:IS 288MP/4NO-3E0-S8.3
Rubix:3888784
Hersteller:50112890


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS 288MP/4NO-3E0-S8.3 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2,4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 8 mm x 59 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage