Referenzen
Leuze electronic:IS 218MM/2NO-8N0
Rubix:3881705
Hersteller:50109698
Produktdetails : IS 218MM/2NO-8N0 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 2.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 52 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

