Referenzen
Leuze electronic:LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Rubix:3882939
Hersteller:50135739
Produktdetails : LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn (bündiger Einbau): 1 ... 10 mm
Schaltabstand Sn (bündiger Einbau): 1 ... 10 mm; Schaltabstand Sn (nicht bündiger Einbau): 1 ... 15 mm; Gesicherter Schaltabstand (bündiger Einbau): 7,2 mm; Gesicherter Schaltabstand (nicht bündiger Einbau): 10,8 mm; Ausgangsfunktion: NPN, Öffner (NC)/Schließer (NO) programmierbar; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M30 x 1,5 mm; Abmessungen: 30 mm x 87,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

