LGGB 2/18 Wälzlagerschmierfett LGGB 2 in Eimer, 18 kg
LGGB 2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:LGGB 2/18
Rubix:648644
EAN:7316571545264




Technische Zusammenfassung
| Packung | eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 110 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGGB 2/18 Wälzlagerschmierfett LGGB 2 in Eimer, 18 kg
SKF LGGB 2 ist ein biologisch abbaubares, niedrigtoxisches, synthetisches Fett auf Esterölbasis mit Lithium-Kalzium-Dickungsmittel. Durch seine spezielle Zusammensetzung eignet es sich sehr gut für Anwendungsfälle, die starker Verunreinigung durch die Umgebung ausgesetzt sind.
Lagerfett
Technische Informationen
Attribute
| Packung | eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 110 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
825,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
982,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen