LGWA 2/1 Schmierfett 1 kg SKF

LGWA 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:LGWA 2/1
Rubix:463917
EAN:7316577662934
LGWA 2/1 Schmierfett 1 kg SKF
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packung1kg-dose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C185 mm²/s
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LGWA 2/1 Schmierfett 1 kg SKF


Das SKF Hochleistungsfett LGWA 2 ist eine Premium-Schmierlösung, entwickelt für den zuverlässigen Schutz von Anlagen, die unter extremen Betriebsbedingungen arbeiten. Auf Basis eines hochwertigen Mineralöls und eines Lithiumkomplex-Verdickers konzipiert, eignet es sich ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und stark schwankenden Temperaturen, bei denen Standardfette an ihre Grenzen stoßen.

Eigenschaften:
Das SKF LGWA 2 Fett bietet hervorragende Schmiereigenschaften und eine hohe Betriebssicherheit. Dank der EP-Formulierung (Extreme Pressure) gewährleistet es optimalen Schutz bei hohen Belastungen und niedrigen Drehzahlen. Es schützt zuverlässig vor Verschleiß, Korrosion und Wassereinfluss – auch in feuchter Umgebung. Die thermische Stabilität erlaubt Einsatztemperaturen von bis zu 220 °C, was einen durchgängigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen sichert. Die hohe Haftfähigkeit an Metalloberflächen verlängert die Lebensdauer von Wälzlagern selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Spezifikationen:
• Verdicker: Lithiumkomplex
• Grundöltyp: Mineralöl
• Farbe: Bernsteinfarben
• NLGI-Klasse: 2
• Lieferformen: Kartuschen, Dosen, Eimer, Fässer u. v. m.
• Einsatztemperaturbereich: –30 °C bis +140 °C (kurzzeitig bis +220 °C)
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): > 250 °C
• Viskosität bei 40 °C: 185 mm²/s
• Viskosität bei 100 °C: 15 mm²/s
• Penetration (60 Stöße): 265–295 (10⁻¹ mm)
• VKA-Schweißlast (4-Kugel-Test): ≥ 2 600 N
• Emcor-Korrosionstest: 0 – 0
• Laufstabilität: +50 max. (10⁻¹ mm)

Normen:
• DIN 51825: KP2N-30
• ISO 11007: Emcor-Korrosionsschutztest
• DIN 51 807/1: Wasserbeständigkeit
• DIN 51 817: Ölabscheideverhalten
• DIN 51 811: Kupferkorrosion
• DIN 51350/4 & 51350/5: EP-Leistungstests
• DIN ISO 2137: Penetration
• ISO 2176: Tropfpunkt

Markeninformationen:
SKF ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen mit Ursprung in Schweden (Gründung 1907), spezialisiert auf rotierende Systeme. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Wälzlager, Dichtungstechnik, Mechatronik, Schmierung und Instandhaltungsservices. Mit einer Präsenz in über 130 Ländern steht SKF für technologische Innovation, Nachhaltigkeit und höchste Produktqualität – besonders geschätzt in hochanspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Stärken

• Zuverlässige Schmierung bei extremen Temperaturen
• Hervorragender Verschleißschutz bei hohen Lasten
• Hohe Beständigkeit gegenüber Wasser und Korrosion
• Stabile Leistung bei niedrigen Drehzahlen
• Vielseitig einsetzbar für verschiedene Lagerarten
• Einfache Anwendung, vielfältige Gebindeformen verfügbar

Anwendungen

SKF LGWA 2 eignet sich ideal für industrielle und automotive Anwendungen – z. B. Radlager in Pkw, Lkw und Anhängern, Elektromotoren, industrielle Ventilatoren sowie Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen. Das Hochtemperaturfett gewährleistet auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie Feuchtigkeit, starker Belastung und Temperaturschwankungen eine zuverlässige Leistung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Packung1kg-dose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C185 mm²/s
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur140 °C
Zolltarifcode27101999
37,80 exkl. MwSt.
/ Stück
44,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std