Referenzen
SKF:LGMT 3/18
Rubix:67486
EAN:7316577611864




Technische Zusammenfassung
| Packung | 18 kg eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3 |
| Viskosität bei 40 °C | 125 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : LGMT 3/18 Mehrzweck-Schmierfett 18 kg SKF
Die SKF LGMT 3 ist ein hochwertiges Industrie-Schmierfett, das speziell für Anwendungen mit hoher Konsistenzanforderung entwickelt wurde. Auf Basis eines mineralischen Grundöls und eines Lithiumseifen-Verdickers bietet es hervorragenden Korrosionsschutz und eine hohe Oxidationsstabilität – ideal für großdimensionierte Wälzlager mit Durchmessern über 100 mm unter starker mechanischer Belastung.
Eigenschaften:
Das SKF LGMT 3 Schmierfett zeichnet sich durch seine hohe Konsistenzklasse (NLGI 3) aus und eignet sich optimal für große Lager und Einsatzbereiche, in denen Rutschfestigkeit und Schmierfilmstabilität entscheidend sind. Die Lithiumseifen-Basis sorgt für ausgezeichnete Haftung auf Metalloberflächen – auch bei feuchter Umgebung. Die Emcor-Korrosionstests wurden mit Bestnote (0–0) bestanden, was auf eine langfristige Schutzwirkung gegen Rost selbst unter Wassereinfluss hinweist. Dank der hohen mechanischen Stabilität und Oxidationsbeständigkeit gewährleistet LGMT 3 einen zuverlässigen Betrieb über längere Zeiträume – auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen und Dauerbelastung. Die Vielseitigkeit des Produkts ermöglicht eine breite industrielle und automobiltechnische Verwendung, wodurch sich die Schmierstoffstandardisierung in Maschinenparks vereinfacht.
Spezifikationen:
• Einsatztemperatur: –30 °C bis +120 °C
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): > 180 °C
• Viskosität bei 40 °C: 125 mm²/s
• Viskosität bei 100 °C: 12 mm²/s
• Penetration (60 Doppelhübe, DIN ISO 2137): 220–250 (10⁻¹ mm)
• Penetration (100.000 Hübe): max. 280 (10⁻¹ mm)
• Mechanische Stabilität (50 h bei 80 °C): max. 295 (10⁻¹ mm)
• V2F-Test: Klasse „M“
• Korrosionsschutz Emcor (ISO 11007): 0–0
• Wasserbeständigkeit (Emcor): 0–0
• Wasserbeständigkeit DIN 51 807/1 (3 h bei 90 °C): max. Stufe 1
• Ölabscheidung (DIN 51817, 7 Tage bei 40 °C): 1–3 %
• Schmierfähigkeit (R2F-Test B bei 120 °C): Bestanden
• Kupferkorrosion (DIN 51 811 bei 130 °C): max. Stufe
• Lebensdauer in Lager (ROF-Test bei 10.000 U/min, 130 °C): ≥ 1.000 h
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre
• Farbe: Bernsteinfarben
Normen:
• DIN 51825 K3K-30: Entspricht den Anforderungen für Lithiumfette im Temperaturbereich von –30 °C bis +120 °C. NLGI-Klasse 3 steht für eine feste Konsistenz, ideal für senkrechte oder großdimensionierte Lager unter hohen Lasten und Vibrationen.
• ISO 11007 (Emcor-Test): Bewertet die Korrosionsschutzeigenschaften unter Wassereinfluss – LGMT 3 erreicht hier die Höchstwertung (0–0), was maximale Zuverlässigkeit in feuchten Umgebungen garantiert.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), gegründet 1907 in Schweden, ist ein global führender Anbieter im Bereich Lagertechnik. Das Unternehmen liefert Wälzlager, Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmierungssysteme und Instandhaltungsservices zur Steigerung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. SKF-Produkte finden Einsatz in über 40 Industriebranchen – von Automobilindustrie, Luft- und Schienenverkehr über Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik und Energiewirtschaft bis hin zur Landtechnik.
Eigenschaften:
Das SKF LGMT 3 Schmierfett zeichnet sich durch seine hohe Konsistenzklasse (NLGI 3) aus und eignet sich optimal für große Lager und Einsatzbereiche, in denen Rutschfestigkeit und Schmierfilmstabilität entscheidend sind. Die Lithiumseifen-Basis sorgt für ausgezeichnete Haftung auf Metalloberflächen – auch bei feuchter Umgebung. Die Emcor-Korrosionstests wurden mit Bestnote (0–0) bestanden, was auf eine langfristige Schutzwirkung gegen Rost selbst unter Wassereinfluss hinweist. Dank der hohen mechanischen Stabilität und Oxidationsbeständigkeit gewährleistet LGMT 3 einen zuverlässigen Betrieb über längere Zeiträume – auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen und Dauerbelastung. Die Vielseitigkeit des Produkts ermöglicht eine breite industrielle und automobiltechnische Verwendung, wodurch sich die Schmierstoffstandardisierung in Maschinenparks vereinfacht.
Spezifikationen:
• Einsatztemperatur: –30 °C bis +120 °C
• Tropfpunkt (DIN ISO 2176): > 180 °C
• Viskosität bei 40 °C: 125 mm²/s
• Viskosität bei 100 °C: 12 mm²/s
• Penetration (60 Doppelhübe, DIN ISO 2137): 220–250 (10⁻¹ mm)
• Penetration (100.000 Hübe): max. 280 (10⁻¹ mm)
• Mechanische Stabilität (50 h bei 80 °C): max. 295 (10⁻¹ mm)
• V2F-Test: Klasse „M“
• Korrosionsschutz Emcor (ISO 11007): 0–0
• Wasserbeständigkeit (Emcor): 0–0
• Wasserbeständigkeit DIN 51 807/1 (3 h bei 90 °C): max. Stufe 1
• Ölabscheidung (DIN 51817, 7 Tage bei 40 °C): 1–3 %
• Schmierfähigkeit (R2F-Test B bei 120 °C): Bestanden
• Kupferkorrosion (DIN 51 811 bei 130 °C): max. Stufe
• Lebensdauer in Lager (ROF-Test bei 10.000 U/min, 130 °C): ≥ 1.000 h
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre
• Farbe: Bernsteinfarben
Normen:
• DIN 51825 K3K-30: Entspricht den Anforderungen für Lithiumfette im Temperaturbereich von –30 °C bis +120 °C. NLGI-Klasse 3 steht für eine feste Konsistenz, ideal für senkrechte oder großdimensionierte Lager unter hohen Lasten und Vibrationen.
• ISO 11007 (Emcor-Test): Bewertet die Korrosionsschutzeigenschaften unter Wassereinfluss – LGMT 3 erreicht hier die Höchstwertung (0–0), was maximale Zuverlässigkeit in feuchten Umgebungen garantiert.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), gegründet 1907 in Schweden, ist ein global führender Anbieter im Bereich Lagertechnik. Das Unternehmen liefert Wälzlager, Dichtungen, mechatronische Komponenten, Schmierungssysteme und Instandhaltungsservices zur Steigerung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. SKF-Produkte finden Einsatz in über 40 Industriebranchen – von Automobilindustrie, Luft- und Schienenverkehr über Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik und Energiewirtschaft bis hin zur Landtechnik.
Stärken
• Hervorragender Schutz vor Korrosion, auch bei Wassereinwirkung
• Optimiert für großdimensionierte Lager und vertikale Wellen unter Schwerlast
• Sehr hohe thermische und mechanische Stabilität bei Dauereinsatz
• Verlängerte Nachschmierintervalle reduzieren Wartungsaufwand
• Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Betriebsbedingungen
• Kompatibel mit SKF Elektroschmiergeräten der TLMR-Serie
• Optimiert für großdimensionierte Lager und vertikale Wellen unter Schwerlast
• Sehr hohe thermische und mechanische Stabilität bei Dauereinsatz
• Verlängerte Nachschmierintervalle reduzieren Wartungsaufwand
• Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Betriebsbedingungen
• Kompatibel mit SKF Elektroschmiergeräten der TLMR-Serie
Anwendungen
SKF LGMT 3 eignet sich besonders für große Lager und vertikale Wellen mit einem Wellendurchmesser über 100 mm. Es bietet optimale Schmierleistung bei konstanten Umgebungstemperaturen über 35 °C und ist ideal für Antriebswellen, Landmaschinen, große Elektromotoren sowie Radlager in Pkw, Lkw und Anhängern. Das Fett ist kompatibel mit SKF TLMR 101 und 201 automatischen Schmiersystemen (380-ml-Kartusche), was eine kontinuierliche und zuverlässige Schmierstoffversorgung ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 18 kg eimer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3 |
| Viskosität bei 40 °C | 125 mm²/s |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen