GREASE OIL-AFE-CA.GRS+70G Schmierfett THK
Schmierfett THK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
THK:AFECAGRS70GR
Rubix:691793


Technische Zusammenfassung
| Packung | 1 rohr |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 99 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : GREASE OIL-AFE-CA.GRS+70G Schmierfett THK
Schmierfett THK
AFE Schmierfett zeichnet sich durch geringe Partikelemission aus und ist deshalb für Anwendungen in Reinraeumen geeignet. Hochwertiges Fett basierend auf Synthetikoel mit Urea als Verdicker.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 1 rohr |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 99 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std