LFR-1/4-D-MINI-KF Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/4-D-MINI-KF
Rubix:440309
Hersteller:185769
EAN:4052568145309
LFR-1/4-D-MINI-KF Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/4-D-MINI-KF Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KF bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul und Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KF bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweigmodul und Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)305x148x60 mm
Bruttogewicht1200 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom1050 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
462,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
550,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen