LFR-1/4-D-MINI-KE-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KE-A
Rubix:440298
Hersteller:185758
EAN:4052568145194

Produktdetails : LFR-1/4-D-MINI-KE-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KE-A bestehend aus Filter-Regelventil und Abzweigmodul mit Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KE-A bestehend aus Filter-Regelventil und Abzweigmodul mit Druckschalter, ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1140 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
442,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage