LFR-1/4-D-MIDI-KC Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFR Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFR-1/4-D-MIDI-KC
Rubix:440277
Hersteller:185735
EAN:4052568144968

Produktdetails : LFR-1/4-D-MIDI-KC Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MIDI-KC bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MIDI-KC bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x60x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1800 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1900 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage