Referenzen
Festo:LFR-1/2-D-7-O-MAXI
Rubix:440677
Hersteller:192597
EAN:4052568015015

Produktdetails : LFR-1/2-D-7-O-MAXI Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-7-O-MAXI ohne Manometer, maximaler Ausgangsdruck 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-7-O-MAXI ohne Manometer, maximaler Ausgangsdruck 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1525,4 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 9500 l/min |
| Baugröße | 252 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | g1/2 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage