LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D

LFR Filterregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A
Rubix:440547
Hersteller:192389
EAN:4052568151256
LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A Filter-Regelventil, Reihe D


Filter-Regelventil LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1769,1 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom4000 l/min
Filterfeinheit5 µm
Anschluss 11/2
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
362,04 exkl. MwSt.
/ Stück
430,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage