LFMA-D-MAXI-DA Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-D-MAXI-DA
Rubix:441984
Hersteller:532839
EAN:4052568165789
LFMA-D-MAXI-DA Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-D-MAXI-DA Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-D-MAXI-DA ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Maxi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1222,5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Typmanual (condensate drain by rotation)
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
Volumenstrom2200 l/min
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
367,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage