Referenzen
Parker:2010U06 04
Rubix:1148734
EAN:0820099865577

Produktdetails : 2010U06 04 Polyester-PU-Rohr, 6x4mm, blau, 1000m-Rolle
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 1000
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Industrieflüssigkeiten (abhängig vom Materialtyp), Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "Kristall")
Tube I.d. (mm): 4
Rohr O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 25
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 1000
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Industrieflüssigkeiten (abhängig vom Materialtyp), Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "Kristall")
Tube I.d. (mm): 4
Rohr O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20600 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 25000 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Länge | 1000 m |
| Anwendung | lebensmittelindustrie; robotertechnik; beschaltung; pneumatik; automatisierungstechnik; automobilproduktion; hohe taktraten |
| Farbe | blau |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| Biegeradius | 15 mm |
| Werkstoff | polyurethanester |
| 370 mm | |
| 600 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
737,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
877,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
