1050T08P14 FLUOROPOLYMER PFA TUBE BLUE CR

Legris

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1050T08P14
Rubix:1762139
EAN:0820099992402
1050T08P14 FLUOROPOLYMER PFA TUBE BLUE CR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1050T08P14 FLUOROPOLYMER PFA TUBE BLUE CR


Anwendung: Luftfahrzeuge, Öl und Gas, Pharmazeutik, Medizin, Chemie, Reinräume, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: BLUE CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 50
Maximaler Betriebsdruck: 33
Maximale Betriebstemperatur: 150 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Medizinische Flüssigkeiten, Lebensmittel und Getränke, Industriegase, Druckluft
Mindestbetriebstemperatur: -40
Spezifikationen Erfüllt: USP Class VI (A). Medizinisch: Externe Kommunikationsgeräte, UL 94 V-0 (Feuerbeständigkeit, Industrie), FDA 21 CFR 177.1550 (klar), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie)
Tube I.d. (mm): 6
Tube O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PFA COLOURED
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 2.46

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2460 g
Innendurchmesser6 mm
Anwendungfür medizinische, biokompatible sowie lebensmittelgeeignete medien; auch für gas und druckluft (z. b. reinräume/pharma).
Farbeblau
Betriebsdruck33 bar
Werkstoffpfa (perfluoroalkoxy)
113 mm
500 mm
Zolltarifcode39173200
1.581,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.882,10 € inkl. MwSt.