3159 08 13 LF3000 Winkel-Einschraub Drehverschraubung, 8mm-R1/4

Legris Verkürze Winkeleinschraubdrehverschraubung, ISO 14743, technisches Polymer, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3159 08 13
Rubix:474856
Hersteller:3159 08 13
EAN:0820099240947
3159 08 13 LF3000 Winkel-Einschraub Drehverschraubung, 8mm-R1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer (körper), edelstahl (klemm-/dichtbauteil)
Anschluss 18 mm schlauchaußen-ø
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3159 08 13 LF3000 Winkel-Einschraub Drehverschraubung, 8mm-R1/4


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø), 5/16"
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 17
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Oszillierend
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,034

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung367 g
Werkstofftechnisches polymer (körper), edelstahl (klemm-/dichtbauteil)
Anschluss 18 mm schlauchaußen-ø
Profilwinkel 90°
Anschluss 2r 1/4 (bspt außengewinde)
Typoszillierend (drehverschraubung)
Rohrdurchmesser8 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
138,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
164,22 inkl. MwSt.