0169 17 21 Gewindevergrößerung von G3/8 auf G1/2

Legris Vergrößerer mit Außengewinde BSP mit Innengewinde BSP 169

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0169 17 21
Rubix:69120
Hersteller:0169 17 21
EAN:0820099126821
0169 17 21 Gewindevergrößerung von G3/8 auf G1/2

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0169 17 21 Gewindevergrößerung von G3/8 auf G1/2


Inkrementalgeber von Stecker zu Buchse
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 3/8 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,062

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62 g
Gewicht der Verpackung654 g
Typ169
Werkstofftechnisches polymer
Rohraußendurchmesser27 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
7,06 exkl. MwSt.
/ Stück
8,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std