3801 06 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 6mm-G1/8

Legris LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 6mm-G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3801 06 10
Rubix:575216
Hersteller:3801 06 10
EAN:0820099288062
3801 06 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 6mm-G1/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3801 06 10 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 6mm-G1/8


Anwendung: Medizinische Geräte, Chemietransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschlusstyp: Rohr auf Anschluss
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 13
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.01

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Gewicht der Verpackung27 g
Typ3801
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser13 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
18,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std