4602 07 17 Tellerhahn, Muffe/Muffe - DN07 - G3/8
Legris Tellerhahn, Muffe/Muffe - DN07 - G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:4602 07 17
Rubix:475201
Hersteller:4602 07 17
EAN:0820099295893

Produktdetails : 4602 07 17 Tellerhahn, Muffe/Muffe - DN07 - G3/8
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Pneumatik, Pulverförderung, Sanitärtechnik, Gummiindustrie, Petrochemie, Malerei und Druckerei
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: BSPP
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Durchmesser: 7
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Griffart: ZAMAK
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft, Industriegase, Wasser, Schneidöle, Hydrauliköl, Heizöl, Treibstoff, etc.
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Absperrklappen
Menge pro Karton: 1
Form: Absperrklappe weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC1(Maschinenrichtlinie) (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2002/95/EC (RoHS) (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), RG: 1907/2006 (REACH) (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Schaftmaterial: BRASS
Schaftdichtung Material: NBR
Gewicht: 0,136
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: BSPP
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Durchmesser: 7
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Griffart: ZAMAK
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft, Industriegase, Wasser, Schneidöle, Hydrauliköl, Heizöl, Treibstoff, etc.
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Produkttyp: Absperrklappen
Menge pro Karton: 1
Form: Absperrklappe weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC1(Maschinenrichtlinie) (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2002/95/EC (RoHS) (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), RG: 1907/2006 (REACH) (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Schaftmaterial: BRASS
Schaftdichtung Material: NBR
Gewicht: 0,136
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 150 g |
| Typ | 4602 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079210 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
