Referenzen
Parker:3609 60 18
Rubix:1777939
EAN:0820099279558


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 3609 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
Produktdetails : 3609 60 18 STUD ELBOW 3/8 X 3/8 NPT
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 3/8" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: NPT 3/8
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,043
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 3/8 Zoll (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 3/8" (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: NPT 3/8
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,043
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 472 g |
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing |
| Typ | 3609 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Nenndruck | 19,9 bar |
| Druck | 19,9 bar |
| Serie | lf3600 |
| Rohraußendurchmesser | 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 19,9 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
120,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort