3669 10 13 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 10mm-G1/4 MS
Legris LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 10mm-G1/4 MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3669 10 13
Rubix:95607
Hersteller:3669 10 13
EAN:0820099284071


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 3669 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
Produktdetails : 3669 10 13 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 10mm-G1/4 MS
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - erweitert einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Verschraubungen
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,052
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - erweitert einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Verschraubungen
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,052
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 554 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3669 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort