WHK10SRCF Schwenkverschraubung

Parker 90°-Bogen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:WHK10SRCF
Rubix:2972437
Hersteller:WHK10SRCF
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl (gehäuse);metall (dichtung)
Typ90°-bogen
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WHK10SRCF Schwenkverschraubung


EO-PSR Verschraubungen stellen eine leckagefreie Hochdruckverbindung von Rohren und Komponenten in hydraulischen Systemen her. Die Grundfunktion von EO-PSR ist der kontrollierte progressive Einbiss des EO-PSR in das Rohr aufgrund einer einzigartigen Innengeometrie. Der Montageprozess erfolgt nach der EO-Progressivring-Anleitung. Die Konstruktion ermöglicht eine 100 %ige Vormontage für eine einfachere Endmontage. EO-PSR Verschraubungen stellen eine leckagefreie Hochdruckverbindung von Rohren und Komponenten in Hydrauliksystemen her. Die Grundfunktion von EO-PSR ist der kontrollierte progressive Einbiss des EO-PSR in das Rohr aufgrund einer einzigartigen Innengeometrie. Die Montage erfolgt nach der EO-Progressivring-Anleitung. Die Konstruktion ermöglicht eine 100 %ige Vormontage für eine einfachere Endmontage.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

-Hochdruck: EO-PSR kann in Anwendungen bis zu 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden
EO-LUB: Durch die spezielle Behandlung größerer Muttern (25S/28L und größer) wurden die Anzugsdrehmomente von EO-PSR-Verschraubungen um 25% reduziert. Dies erleichtert die Montage und verhindert eine Untermontage
Sichere Montage: Zwei ausgeprägte Schneidkanten sorgen für einen progressiven Anstieg des Anzugsmoments der EO-PSR. Der spürbare Endpunkt der Montage trägt zu einer maximalen Sicherheit der Montage bei. Die multifunktionale Ringgeometrie verhindert ein Überdrehen
EO-PSR ist weltweit erhältlich und erfüllt die Anforderungen der geltenden Normen für 24°-Schneidringverschraubungen

Anwendungen

Landwirtschaft;Automotive;Baugewerbe;Industrielle Fertigung, Schifffahrt;Materialtransport;Transport

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl (gehäuse);metall (dichtung)
Typ90°-bogen
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Rohraußendurchmesser10 mm
20,61 exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std