0144 27 27 Winkel - Anschlussstutzen, R3/4 AG - G3/4 IG

Legris Winkel - Anschlussstutzen, R3/4 AG - G3/4 IG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0144 27 27
Rubix:69089
Hersteller:0144 27 27
EAN:0820099120416
0144 27 27 Winkel - Anschlussstutzen, R3/4 AG - G3/4 IG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ144
Gewindedurchmesser (Zoll)r 3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0144 27 27 Winkel - Anschlussstutzen, R3/4 AG - G3/4 IG


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / G 3/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Gewindeadapter Außengewinde auf Innengewinde
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: k. A.
Form: Ellbogen
Gewicht: 0.232

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht236 g
Gewicht der Verpackung1212 g
Werkstoffmessing
Typ144
Gewindedurchmesser (Zoll)r 3/4 ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
Rohraußendurchmesser27 mm
90 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
102,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
121,80 € inkl. MwSt.