0109 06 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8
Legris Winkel-Außengewinde BSP Kegel 109
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0109 06 10
Rubix:69023
Hersteller:0109 06 10
EAN:0820099098852


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 109 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1/8 '' |
Produktdetails : 0109 06 10 Winkel-Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8
Anschluss Rohr-Außengewinde mit 90 Grad Winkelanschluss. Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 28 mm.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Kniestück mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.021
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Kniestück mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.021
Stärken
• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 219 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 109 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1/8 '' |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort