0199 06 10 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - G1/8
Legris Winkel-Außengewinde BSP Parallel schwenkbar 199
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0199 06 10
Rubix:474082
Hersteller:0199 06 10
EAN:0820099129839


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 199 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
Produktdetails : 0199 06 10 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - G1/8
Ausrichtbare 90 Grad Winkelverbindung von Rohr und Außengewinde. Erhältlich mit einem 4 mm Außendurchmesser, BSPT- oder NPT-Gewinde.
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Werkstoff: NBR
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 10
Form: Außengewinde mit verstellbarem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.027
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
O-Ring Werkstoff: NBR
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Schachtel: 10
Form: Außengewinde mit verstellbarem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.027
Stärken
• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 281 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 199 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std