6C4OMXS Winkel Einschraubung

Parker Hannifin Winkelstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6C4OMXS
Rubix:639583
Hersteller:6C4OMXS
6C4OMXS Winkel Einschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typmännlicher winkel mit bolzen
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 in -19 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6C4OMXS Winkel Einschraubung


C4OMX - Winkel-Einschraubstutzen - Zöll. Einschraubzapfen - BSPP - O-Ring
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Bördel-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 3/8, 10
Anschluss 2 Größe: O-Ring-Sicherungsring BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 1/4-19, na
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf BSPP-ORR mit metrischem Sechskant
Gewicht: 0,0539568345323741
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 3600
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: 90°-Winkel
Spezifikationen Met: SAE J514

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typmännlicher winkel mit bolzen
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 in -19 ''
Rohraußendurchmesser10 mm
9,50 exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std