3151 04 00 LF3000 Stopfen mit Steckanschluss D4
Legris Stopfen für Blitzanschlusssysteme, technisches Polymer, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3151 04 00
Rubix:575211
Hersteller:3151 04 00
EAN:0820099802428


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer, edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | wciskowe (push-in) |
Produktdetails : 3151 04 00 LF3000 Stopfen mit Steckanschluss D4
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zum Endanschlag
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Buchse
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckrate: nicht vorhanden
Gewicht: 0,001
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zum Endanschlag
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Buchse
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuumdruckrate: nicht vorhanden
Gewicht: 0,001
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
| Werkstoff | technisches polymer, edelstahl |
| Anschluss 1 | wciskowe (push-in) |
| Profil | 3151 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Typ | endkappe |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort