0205 10 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R1/8, MS

Legris Stecker Innensechskant BSP Kegel 205

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0205 10 00
Rubix:69130
Hersteller:0205 10 00
EAN:0820099132013
0205 10 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R1/8, MS

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0205 10 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R1/8, MS


Sperrt ein Stromkreisende ab.
Montage mit einem Sechskantschlüssel.
Erhältlich in metrischer oder konischer Ausführung.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.003

Stärken

- Große Auswahl & Flexibilität
- Ein komplettes Angebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
- Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Kompatibilität: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
- Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: vernickeltes Messing oder eloxiertes Aluminium
- Edelstahl für korrosive Umgebungen
- BSPP-, BSPT-, NPT- und metrische Gewinde- Leistung
- Robustes Design
- Geeignet für niedrigen bis hohen Druck, je nach Konfiguration und Material
- Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


- Fabrikautomation
- Verschiedene Fertigungsbereiche
- Verpackungen
- Fahrzeugmontageanlagen
- Bekleidung
- Lebensmittel und Getränke
- Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
- Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Gewicht der Verpackung169 g
Werkstoffmessing
Typsechskant-stecker
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/8 ''
Rohraußendurchmesser5 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
0,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std