VSTI1/4EDVITCF (EO) Verschluss-Stopfen EO

Parker Hannifin Dübel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:VSTI1/4EDVITCF
Rubix:886213
Hersteller:VSTI1/4EDVITCF
VSTI1/4EDVITCF (EO) Verschluss-Stopfen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typdübel
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 a ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSTI1/4EDVITCF (EO) Verschluss-Stopfen EO


Die Funktion der Stopfen für Ermeto-DIN-Hochdruckhydraulikverschraubungen ist der sichere Verschluss von Anschlüssen in Hydrauliksystemen. Diese breite Palette von Stopfen der Typen ROV, VSTI M-OR bis BUZM, ist in Stahl mit Cr(VI)-freien Oberflächen und in einer Edelstahlausführung erhältlich.
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: G 1/4 A Zollgewinde
Anschlussgröße: G 1/4 A
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Anschlusstyp: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -35, -31
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: FKM
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: k.A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

•Die Beschläge weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen auf. Diese Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich
Die Beschläge können für vielfältige Anwendungen eingesetzt werden

Anwendungen

Geeignet für Hydraulikverbindungen allgemein

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typdübel
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 a ''
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.