0206 10 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/8

Legris Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0206 10 00
Rubix:421602
Hersteller:0206 10 00
EAN:0820099672045
0206 10 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typinnensechskantstecker
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0206 10 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R1/8


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Innensechskantkopf
Produkttyp: Stopfen
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.003

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Gewicht der Verpackung148 g
Werkstoffstahl
Typinnensechskantstecker
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/8 ''
Rohraußendurchmesser9,7 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std