ROV08LCF (EO) Verschluss-Stopfen für Rohr EO
Parker Hannifin Verschlußschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:ROV08LCF
Rubix:885092
Hersteller:ROV08LCF

Produktdetails : ROV08LCF (EO) Verschluss-Stopfen für Rohr EO
EO-PSR-Beschläge erzeugen Rohrverbindungen und Komponenten mit hohem Druck und ohne Lecks in hydraulischen Systemen. Das Hauptmerkmal von EO-PSR (gemäß DIN 3861, DIN 2353) ist die kontrollierte progressive Verbindung mit dem Rohr aufgrund der einzigartigen Geometrie.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschlussgröße: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Blindstopfen, für Rohrenden
Produkttyp: Blindstopfen für Rohrenden
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschlussgröße: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Blindstopfen, für Rohrenden
Produkttyp: Blindstopfen für Rohrenden
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendungen
Landwirtschaftliche Maschinen;Automobilprozesse;Chemikalientransfer;Baumaschinen;Treibstofftransfer;Hydraulik;Produktionsausrüstung;Schifffahrt;Materialhandhabung;Mobile Geräte;Ölförderung;Verpackung;Transport
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | verschluss-stopfen |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std